Thorn - Borne LED - RAZE - RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT - 96632079

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • flux lumineux utile - 658 lm

  • puissance du système - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 155.869 kg CO2 eq.

EAN

9010299056597

Réf. Sonepar

00019905659

Réf. Fournisseur

96632079

Réf. Commerciale

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

700 mm

flux lumineux utile:

658 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

44 lm/W

intensité lumineuse:

837 cd

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

220 mm

longueur:

173 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - RAZE - Borne LED 15W 658lm 3000K

Les Atouts de l'article:

Borne LED sur bride de 700 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED entraîné à 350mA. Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Boîtier : fonderie aluminium (EN44300, compatible à une installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Configuré comme détecteur de mouvement maître avec capteur intégral dissimulé et commande par courant porteur. Fonction couloir ré-réglée 20 – 100 % pendant 5 minutes. Rayon de détection 5 m. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV en série. Intervalles de fixation 200 mm x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 700 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 658 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 44 lm/WPoids : 7,37 kg