Thorn - Borne LED - RAZE - RAB 1L35-830 WPC HF/R SLA CL2 6K 900 ANT - 96632089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
flux lumineux utile - 658 lm
puissance du système - 15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299056696
Réf. Sonepar
00019905669
Réf. Fournisseur
96632089
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
flux lumineux utile:
658 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
largeur:
220 mm
longueur:
173 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne LED sur bride de 900 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED entraîné à 350mA. Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Boîtier : fonderie aluminium (EN44300, compatible à une installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Avec détection de présence esclave, avec contrôle du courant porteur Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV en série. Intervalles de fixation 200 mm x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 900 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 658 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 44 lm/WPoids : 8,42 kg