Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Borne lumineuse à LED - THOR - TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL - 96264236

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1017 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 142.211 kg CO2 eq.

EAN

3607640225724

Réf. Sonepar

00019022572

Réf. Fournisseur

96264236

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1017 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

739 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

120 lm/W

intensité lumineuse:

721 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.92

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

160 mm

type de câblage:

terminaison

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - THOR - Borne lumineuse à LED 11W 739lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 lI. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium fonderie (EN AC 47100). Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage : Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablé thermopoudré (similaire à RAL7043). Luminaire pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 3 000 K Fixation sur semelle : 4 x tiges de scellement M14 (à commander séparément), espacement : 150 mmDimensions : 160 x 160 x 1017 mmPuissance du luminaire: 11 WPoids : 7,66 kg