Thorn - Borne lumineuse à LED - THOR - TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL - 96264234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 1017 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640225700
Réf. Sonepar
00019022570
Réf. Fournisseur
96264234
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
1017 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
813 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
127 lm/W
intensité lumineuse:
721 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.92
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 lI. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium fonderie (EN AC 47100). Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage : Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablé thermopoudré (similaire à RAL7043). Luminaire pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 4 000 K Fixation sur semelle : 4 x tiges de scellement M14 (à commander séparément), espacement : 150 mmDimensions : 160 x 160 x 1017 mmPuissance du luminaire: 11 WPoids : 7,66 kg





