Thorn - Bouton à bascule double, écl. blanc - LM-RCW2 b+c - 22161831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709125872
Réf. Sonepar
00019912587
Réf. Fournisseur
22161831
Marque
Thorn
couleur:
blanc
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Bouton à bascule double, écl. blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Bouton à bascule double, écl. blanc, permettant de modifier individuellement des acteurs dans l'ambiance d'éclairage d'une pièce.Le boîtier et les touches à bascule de l'équipement 2 sont en Matière plastique blanc, aspect satiné. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs.Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type UK-Metall-Backbox, les vis de fixation sont invisibles après montage. Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).L'alimentation se fait par un bloc d'alimentation externe 24 Vcc ou Vca, ou directement à partir du bus. Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,1 kg.
Les Atouts de l'article:
Bouton à bascule double, écl. blanc, permettant de modifier individuellement des acteurs dans l'ambiance d'éclairage d'une pièce.Le boîtier et les touches à bascule de l'équipement 2 sont en Matière plastique blanc, aspect satiné. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs.Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type UK-Metall-Backbox, les vis de fixation sont invisibles après montage. Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).L'alimentation se fait par un bloc d'alimentation externe 24 Vcc ou Vca, ou directement à partir du bus. Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,1 kg.
NoticePDF



