Thorn - Branchement en dérivation - TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 2000 L20000 - 22170525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319376415
Réf. Sonepar
00019937641
Réf. Fournisseur
22170525
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
couleur:
autre
ZUMTOBEL - TRINOS - Branchement en dérivation
Les Atouts de l'article:
Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 20 m. Écart entre borniers 2000 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 3 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 5,64 kg.
Les Atouts de l'article:
Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 20 m. Écart entre borniers 2000 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 3 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 5,64 kg.



