Thorn - Brides de fixation - TRINOS T-EC FIXING BRACKET (2 PCS) - 59009248


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 10 mm
longueur - 87 mm
hauteur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319375906
Réf. Sonepar
00019937590
Réf. Fournisseur
59009248
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
10 mm
longueur:
87 mm
hauteur:
11 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Brides de fixation
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la gamme de produits TRINOS. 2 clips de fixation en acier pour les embouts TRINOS. Composante des kits d'emnbouts TRINOS 22170556 et 22170557.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la gamme de produits TRINOS. 2 clips de fixation en acier pour les embouts TRINOS. Composante des kits d'emnbouts TRINOS 22170556 et 22170557.