Thorn - Bton à bascule quadrup., écl. anthracite - LM-RCB4 b+c+j+k - 22161886

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709127852

Réf. Sonepar

00019000303

Réf. Fournisseur

22161886

Marque

Thorn

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Bton à bascule quadrup., écl. anthracite anthracite

Les Atouts de l'article:

Bton à bascule quadrup., écl. anthracite, permettant de modifier individuellement des acteurs dans l'ambiance d'éclairage d'une pièce.Le boîtier et les touches à bascule de l'équipement 4 sont en Matière plastique anthracite, aspect satiné. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs.Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type UK-Metall-Backbox, les vis de fixation sont invisibles après montage. Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).L'alimentation se fait par un bloc d'alimentation externe 24 Vcc ou Vca, ou directement à partir du bus. Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,1 kg.