Thorn - Câblage traversant - TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 2000 L40000 - 22170529

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376453

Réf. Sonepar

00019937645

Réf. Fournisseur

22170529

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

couleur:

autre

ZUMTOBEL - TRINOS - Câblage traversant

Les Atouts de l'article:

Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 40 m. Écart entre borniers 2000 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 3 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 11,28 kg.