Thorn - Câblage traversant - TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 2000 L45000 - 22170530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319376460
Réf. Sonepar
00019937646
Réf. Fournisseur
22170530
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
couleur:
autre
ZUMTOBEL - TRINOS - Câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 45 m. Écart entre borniers 2000 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 3 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 12,69 kg.
Les Atouts de l'article:
Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 45 m. Écart entre borniers 2000 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 3 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 12,69 kg.