Thorn - Câble de suspension complet - ASI1 O-L LOOP TRINOS/ZX2 - 22170953

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Câble de suspension complet - ASI1 O-L LOOP TRINOS/ZX2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519515

Réf. Sonepar

00019951951

Réf. Fournisseur

22170953

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Câble de suspension complet blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 56 x 23 x 30 mm. Dimensions : Ø2 x 1000 mm. Poids : 0,08 kg