Thorn - Câble de suspension complet - ASI5 O-L LOOP TRINOS/ZX2 - 22170957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 5000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319519553
Réf. Sonepar
00019951955
Réf. Fournisseur
22170957
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
5000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Câble de suspension complet blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 56 x 23 x 30 mm. Dimensions : Ø2 x 5000 mm. Poids : 0,13 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 56 x 23 x 30 mm. Dimensions : Ø2 x 5000 mm. Poids : 0,13 kg


