Thorn - Câble de suspension complet - ZX2 - ASI2 O-L ZX2/TRINOS - 20350605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798009564
Réf. Sonepar
00019800956
Réf. Fournisseur
20350605
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - ZX2 - Câble de suspension complet blanc
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 2000 mm poids : 0,09 kg
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 2000 mm poids : 0,09 kg


