Thorn - Cache de jonction d"angle - RAILS - ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI BK - S2802270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318020228
Réf. Sonepar
00019802022
Réf. Fournisseur
S2802270
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
1 mm
ZUMTOBEL - RAILS - Cache de jonction d´angle noir
Les Atouts de l'article:
Cache de jonction d´angle Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, noir thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 80 x 80 x 1 mm
Les Atouts de l'article:
Cache de jonction d´angle Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, noir thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 80 x 80 x 1 mm



