Thorn - Cache de jonction en croix - RAILS - ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI BK - S2802310

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 103 mm

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020266

Réf. Sonepar

00019802026

Réf. Fournisseur

S2802310

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

103 mm

longueur:

103 mm

hauteur:

1 mm

ZUMTOBEL - RAILS - Cache de jonction en croix noir

Les Atouts de l'article:

Cache de jonction en croix Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, noir thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 103 x 103 x 1 mm