Thorn - Cache de jonction en croix - RAILS - ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI WH - S2802300

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 103 mm

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020259

Réf. Sonepar

00019802025

Réf. Fournisseur

S2802300

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

103 mm

longueur:

103 mm

hauteur:

1 mm

ZUMTOBEL - RAILS - Cache de jonction en croix blanc

Les Atouts de l'article:

Cache de jonction en croix Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 103 x 103 x 1 mm