Thorn - Cadr renfort plafond - PANOS Q140 DVR - 60800683


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024318916668
Réf. Sonepar
00019891666
Réf. Fournisseur
60800683
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Cadr renfort plafond PANOS Q 140 mm ; kit de montage pour plafonds de faible épaisseur ou dans des matériaux non rigides ; sert à agrandir / renforcer la surface d'appui pour la fixation du luminaire ; en matière plastique ; montage simple et rapide. Dimensions : 240 x 240 x 2 mm.