Thorn - Cadr renfort plafond - PANOS Q190 DVR - 60800385

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 290 mm

  • longueur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318500461

Réf. Sonepar

00019850046

Réf. Fournisseur

60800385

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

290 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

2 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Cadr renfort plafond blanc

Les Atouts de l'article:

Cadr renfort plafond PANOS Q 190 mm ; kit de montage pour plafonds de faible épaisseur ou dans des matériaux non rigides ; sert à agrandir / renforcer la surface d'appui pour la fixation du luminaire ; en matière plastique ; montage simple et rapide. Dimensions : 290 x 290 x 2 mm.