Thorn - Cadre d"arasement - PANOS INF Q68 PLANAR FRAME - 60800786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 83 mm
longueur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167141143
Réf. Sonepar
00019714114
Réf. Fournisseur
60800786
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
83 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre d´arasement pour PANOS infinity Q 68 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en aluminium, perforé avec bordure d'encastrement ; poids : 0,05 kg



