Thorn - Cadre en aluminium anthracite - Berker B3AA - 22154641

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Cadre en aluminium anthracite - Berker B3AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011334219934

Réf. Sonepar

00019908166

Réf. Fournisseur

22154641

Marque

Thorn

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

90.7 mm

hauteur:

81.1 mm

profondeur:

9.5 mm

largeur d'encastrement:

56 mm

hauteur d'encastrement:

56 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

ZUMTOBEL - LUXMATE - Cadre en aluminium anthracite

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium anthracite Composants du système