Thorn - Caiss. d'encastr. Béton - PANOS - P-INF/EVO / DIAMO Q100 CASTING SURROUND - 60800819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 200 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167314462
Réf. Sonepar
00019731446
Réf. Fournisseur
60800819
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
200 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Caiss. d'encastr. béton pr DA 100x100 mm ; pour l'encastrement de luminaires encastrés PANOS infinity / evolution Q100 et cadre d'installation simple DIAMO Gimbal/Deep Source, avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 500 x 200 x 155 mm ; poids : 2,2 kg;Note : peut également être combiné aux variantes avec éclairage de sécurité PANOS infinity / evolution (E3D) ; accessoires pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800825) à commander séparément !Note : ne pas utiliser en combinaison avec PANOS infinity Q100L/H/WW LED927-65/19W !



