Thorn - Caiss. encast. ds béton MICROS II R100 - MICROS2 R100 CASTING SURROUND - 22171206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 223 mm
longueur - 343 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299134776
Réf. Sonepar
00019913477
Réf. Fournisseur
22171206
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
223 mm
longueur:
343 mm
hauteur:
136 mm
Les Atouts de l'article:
Caiss. encast. ds béton MICROS II R100