Thorn - Caiss encastr. ds béton pour DA 150 mm - PANOS INF/EVO R150 CASTING SURROUND - 60800820

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167314479

Réf. Sonepar

00019731447

Réf. Fournisseur

60800820

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

200 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

165 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Caiss encastr. ds béton pour DA 150 mm

Les Atouts de l'article:

Luminaires encastrés CREDOS, PANOS infinity / evolution R150 et PANOS infinity E150 tunable White avcec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 500 x 200 x 165 mm ; poids : 2,1 kg;Note : peut également être combiné aux variantes avec éclairage de sécurité PANOS infinity / evolution (E3D) ; accessoires pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800825).Note: Ne pas utiliser en combinaison avec PANOS infinity R150WW LED927-65/19W !