Thorn - Caiss. encastr. ds béton pr DA 68x680 mm - PANOS INF/EVO Q68 CASTING SURROUND - 60800817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 150 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167314448
Réf. Sonepar
00019731444
Réf. Fournisseur
60800817
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
155 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Caiss. encastr. ds béton pr DA 68x680 mm
Les Atouts de l'article:
Caiss. encastr. ds béton pr DA 68x680 mm ; pour le montage de luminaire PANOS infinity / evolution Q68 avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 300 x 150 x 155 mm ; poids : 1,6 kg;Note : accessoires à commander séparément pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800824).
Les Atouts de l'article:
Caiss. encastr. ds béton pr DA 68x680 mm ; pour le montage de luminaire PANOS infinity / evolution Q68 avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 300 x 150 x 155 mm ; poids : 1,6 kg;Note : accessoires à commander séparément pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800824).
NoticePDF