Thorn - Caisson d'encastrement - PANOS - P-INF/EVO / DIAMO R68 CASTING SURROUND - 60800816

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167314387

Réf. Sonepar

00019731438

Réf. Fournisseur

60800816

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

150 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

155 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Caisson d'encastrement pour DA 68 mm

Les Atouts de l'article:

Caisson d'encastrement pour DA 68 mm ; pour le montage encastré des luminaires PANOS infinity / evolution R68 / DIAMO et VIVOII-SR avec unité à ballasts dans les plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague du boîtier et pieds de stabilisation en Acier inox permettant une utilisation dans les plafonds en béton apparent (attention à la granulosité maximale) ; le boîtier peut être rattaché à l’armature métallique et au coffrage grâce aux barrettes de fixation ; fixation sûre sur le coffrage du client grâce à un vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 300 x 150 x 155 mm ; poids : 1,6 kg.Note : accessoires à commander séparément pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (kit d’enclipsage : 60800824).