Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLN2-C CL MSC L795 SR - 22172161

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 795 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757039568

Réf. Sonepar

00019703956

Réf. Fournisseur

22172161

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

76 mm

longueur:

795 mm

hauteur:

92 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Canal pour ligne lumineuse à LED

Les Atouts de l'article:

Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED apparent en aluminium, argent (similaire à RAL 9006), thermopoudré.Dimensions : 795 x 76 x 92 mm. Poids : 3,35 kg. Degré de protection : IP20. Résistance aux impacts : IK07. Dimensions : 795 x 76 x 92 mm poids : 3,35 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection IP54 lors d’un montage mural avec un étrier en L et IP40 ou IP54 lors d'un montage avec clips de fixation au plafond et suspension par câble. Protection IP40 lors d’un montage directement au plafond ou au mur. Résistance aux impacts de balles lors d'un montage directement au niveau du plafond ou lors d’un montage suspendu avec une chaîne résistante aux impacts de balles. Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.