Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLOIN slim K L1500 F BK - 22902942

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2490 lm

  • puissance du système - 32.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299279217

Réf. Sonepar

00019000132

Réf. Fournisseur

22902942

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2490 lm

puissance du système:

32.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

efficacité lumineuse:

77 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

90 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

32.5...32.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

longueur:

1500 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

59 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SLOT - Canal pour ligne lumineuse à LED 32,5W 2490lm 2700K dim noir

Les Atouts de l'article:

Canal pour ligne lumineuse à LED avec cadre en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, noir thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1500 x 45 x 64 mm. Poids : 1,6 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.