Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLOIN slim K L4000 F BK - 22902935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6630 lm
puissance du système - 80.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 407.398 kg CO2 eq.
EAN
9010299374400
Réf. Sonepar
00019000217
Réf. Fournisseur
22902935
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6630 lm
puissance du système:
80.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
4000 mm
efficacité lumineuse:
83 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
59 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
intensité lumineuse:
382 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Canal pour ligne lumineuse à LED avec cadre en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, noir thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 4000 x 45 x 64 mm. Poids : 4,95 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.





