Thorn - Capteur - HIPAK - HIPAK MWS RF SENSOR SLAVE GEN 3 - 96633203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299136732
Réf. Sonepar
00019913673
Réf. Fournisseur
96633203
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
THORN - HIPAK - Capteur
Les Atouts de l'article:
Le détecteur "Esclave" HiPak Gen3 doit être associé avec un détecteur HiPak MWS RF (96633202)"Maître" à une distance de 30m max. Il réagit aux instructions relatives à la détection de mouvement et à la détection de la lumière du jour. Grâce à la Radio Fréquence, l'esclave peut être contrôlé à distance et regroupé avec 29 autres esclaves au maximum à une unité maître. Il peut être installé à la place du capuchon, au centre du produit, dans un luminaire à flux fixe (HF) uniquement (non compatible avec les version DALI/HFIX). Une télécommande (96633204) permet de faire les réglages nécessaire.
Les Atouts de l'article:
Le détecteur "Esclave" HiPak Gen3 doit être associé avec un détecteur HiPak MWS RF (96633202)"Maître" à une distance de 30m max. Il réagit aux instructions relatives à la détection de mouvement et à la détection de la lumière du jour. Grâce à la Radio Fréquence, l'esclave peut être contrôlé à distance et regroupé avec 29 autres esclaves au maximum à une unité maître. Il peut être installé à la place du capuchon, au centre du produit, dans un luminaire à flux fixe (HF) uniquement (non compatible avec les version DALI/HFIX). Une télécommande (96633204) permet de faire les réglages nécessaire.
NoticePDF


