Thorn - Capteur infrarouge-mvt passif - LITECOM - ED-SENS mini CR - 22170200

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709947054

Réf. Sonepar

00019994705

Réf. Fournisseur

22170200

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LITECOM - Capteur infrarouge-mvt passif

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour une hauteur du capteur de maximum 4 m. Cellule photoélectrique intégrée pour commande à luminosité constante. Pour systèmes LITECOM ou LITENET (fonction de détection de présence uniquement). S'utilise dans les zones typiques de bureau, d'entrée ou de cages d'escaliers.Degré de protection : IP20 ; taille : 58 x 65,4 mm (ø x H, in mm) ; poids : 0,04 kg