Thorn - Capteur IR(présence et lumière du jour) - BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 - 96635769


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
9010299895974
Réf. Sonepar
00019989597
Réf. Fournisseur
96635769
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
THORNECO - BORIS - Boris détecteur PIR Plug&Play
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence infrarouge Plug&Play pour la détection de mouvements via la température corporelle. Le détecteur de lumière du jour pour niveaux d’éclairement entre 10 et 500 lux veille à ce que la lumière soit uniquement fournie quand elle est nécessaire. Le niveau d’éclairement réel peut être enregistré à titre de référence. La mise en service peut être effectuée via une télécommande (96635770). La plage de détection de mouvement, le temps de maintien ainsi que le niveau de gradation en standby et la durée sont totalement réglables par télécommande. Hauteur de fixation maximum : 12 m. Poids : 0,09 kg
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence infrarouge Plug&Play pour la détection de mouvements via la température corporelle. Le détecteur de lumière du jour pour niveaux d’éclairement entre 10 et 500 lux veille à ce que la lumière soit uniquement fournie quand elle est nécessaire. Le niveau d’éclairement réel peut être enregistré à titre de référence. La mise en service peut être effectuée via une télécommande (96635770). La plage de détection de mouvement, le temps de maintien ainsi que le niveau de gradation en standby et la durée sont totalement réglables par télécommande. Hauteur de fixation maximum : 12 m. Poids : 0,09 kg