Thorn - Cde DALI détection lumière jour/présence - DIMLITE pro MAX - 22171368

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299174932

Réf. Sonepar

00019917493

Réf. Fournisseur

22171368

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Cde DALI détection lumière jour/présence

Les Atouts de l'article:

Module de commande DALI pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Alimentation en tension par la tension secteur (230/240V AC, 50/60 Hz). Intégration, en option, d’un commutateur directement sur l’appareil. Adressage individuel DALI (max. 64 adresses), 16 groupes, 16 scènes, 16 entrées. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth.Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et +50 °C ; dimensions L x l x H, 119 x 30 x 21En option, mise en service possible par la société Zumtobel