Thorn - Cde lum. jour DALI 3x armoire de distr. - LM-TLS DALI 3x20 - 22169982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - module de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709888135
Réf. Sonepar
00019988813
Réf. Fournisseur
22169982
Marque
Thorn
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
module de commande
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
3
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Module de sortie numérique pour la commande séparée de3 chemins lumineux en fonction de la lumière du jour disponible dans la pièce. Trois sorties de commande DALI pour jusqu'à 20 appareillages compatibles DALI par sortie de commande(DALI Broadcast, DALI1 oder DALI2 Standard). Côté entrée : possibilité de raccordement d'un cellule photoélectrique précise captant la lumière du jour entrant par une fenêtre ; possibilité de raccordement d'un poussoir conventionnel simple ou double permettant à tout instant de régler manuellement le niveau d'intensité. Possibilité de raccordement d'un commutateur conventionnel pour la commutation entre mode manuel et mode automatique et possibilité de raccordement d'un commutateur ON/OFF pour l'allumage/l'extinction des 3 chemins lumineux en même temps. La commande en fonction de la lumière du jour s'effectue via des lignes caractéristiques de commande. L'allure de chaque ligne de commande est facilement et rapidement déterminée par deux points de référence. Possibilité d'activer jusqu'à 20 scénarios lumineux, dont 3 en fonction de la lumière du jour. Possibilité de signalisation d'erreurs au système ; avec LED d'état pour l'indication de l'état de fonctionnement et poussoir d'essai pour tester l'installation. Boîtier en polycarbonate ininflammable, sans halogène, convient pour installation en armoire de commande. Montage de l'appareil sur rail normalisé de 35 mm selon la norme EN50022. IP20; SC2; Température ambiante : 0°C à +50°C; Dimensions : 140 x 90 x 59 mm; poids : 0,5 kg.



