Thorn - Cellule photoélectrique, m. app. - LSD - 20731906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798141394
Réf. Sonepar
00019731906
Réf. Fournisseur
20731906
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Cellule photoélectrique, m. app.
Les Atouts de l'article:
Capteur monté au plafond pour la mesure de l‘éclairement en lumière naturelle passant par une ouverture dans un local; avec contacteur coulissant monté à côté de la borne de raccordement pour commuter sur une plus haute sensibilité (0 à 1000 Lux ou 0 à 5000 Lux); pour raccordement à un module de commande en fonction de la lumière du jour; utilisation de matériel standard; Les raccordements se font par bornes à vis; Boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène, convient pour montage en plafond; type de protection IP20, classe de protection II, Température ambiante de 0 à 50°C.
Les Atouts de l'article:
Capteur monté au plafond pour la mesure de l‘éclairement en lumière naturelle passant par une ouverture dans un local; avec contacteur coulissant monté à côté de la borne de raccordement pour commuter sur une plus haute sensibilité (0 à 1000 Lux ou 0 à 5000 Lux); pour raccordement à un module de commande en fonction de la lumière du jour; utilisation de matériel standard; Les raccordements se font par bornes à vis; Boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène, convient pour montage en plafond; type de protection IP20, classe de protection II, Température ambiante de 0 à 50°C.
NoticePDF



