Thorn - Clean CL2 S EREZS INDIV L1550 - 22171178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 460 mm
longueur - 1659 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299120250
Réf. Sonepar
00019912025
Réf. Fournisseur
22171178
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
460 mm
longueur:
1659 mm
hauteur:
94 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. lumi. ind. avec bordure CL2 S EREZS INDIV L1550 pour luminaire individuel , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1659 mm x 460 mm x 94 mm ; poids : 8,6 kg