Thorn - Clean CL2 S ERR CORNER RIGHT L1550 - 22171193

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Clean CL2 S ERR CORNER RIGHT L1550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 1605 mm

  • longueur - 1957 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299120403

Réf. Sonepar

00019912040

Réf. Fournisseur

22171193

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

1605 mm

longueur:

1957 mm

hauteur:

94 mm

ZUMTOBEL - CLEAN - Cadre d'encastr. pour coin droit - Clean CL2 S ERR CORNER RIGHT L1550

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. pour coin droit CL2 S ERR CORNER RIGHT L1550 pour coin droit , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1957 mm x 1605 mm x 94 mm ; poids : 9,5 kg