Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Clean CL2 S ERRS CORNER RIGHT L1250 - 22171175

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Clean CL2 S ERRS CORNER RIGHT L1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 1305 mm

  • longueur - 1657 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299120229

Réf. Sonepar

00019912022

Réf. Fournisseur

22171175

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

1305 mm

longueur:

1657 mm

hauteur:

94 mm

ZUMTOBEL - CLEAN - Cadre d'encastr. coin droit av. bordure - Clean CL2 S ERRS CORNER RIGHT L1250

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. coin droit av. bordure CL2 S ERRS CORNER RIGHT L1250 pour coin droit , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1657 mm x 1305 mm x 94 mm ; poids : 17,6 kg