Thorn - Clips de maintien - SUPERSYSTEM - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW BRACKET 3X BK - 60200160

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Clips de maintien - SUPERSYSTEM - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW BRACKET 3X BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4053167604877

Réf. Sonepar

00019760487

Réf. Fournisseur

60200160

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

114 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Clips de maintien - SUPERSYSTEM - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW BRACKET 3X BK