Thorn - Clips de maintien - SUPERSYSTEM - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW BRACKET 3X WH - 60200161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 5 mm
longueur - 2000 mm
hauteur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4053167604884
Réf. Sonepar
00019760488
Réf. Fournisseur
60200161
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
114 mm