Thorn - Collerette CHAL3 200 FROSTED RING - 96108711

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Collerette CHAL3 200 FROSTED RING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 223 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167565468

Réf. Sonepar

00019756546

Réf. Fournisseur

96108711

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

3 mm

diamètre:

223 mm

THORN - CHALICE - Accessoires - Collerette CHAL3 200 FROSTED RING

Les Atouts de l'article:

Accessoire décoratif à anneau givré pour les luminaires Chalice 3.Pas applicable pour les variantes IP65.Ø223 mmPoids : 0,12 kg