Thorn - Garniture métallique, ronde - TECO SYLVIE TRIM NIC - 96637642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - nickel
hauteur - 13 mm
diamètre - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063016760677
Réf. Sonepar
00019676067
Réf. Fournisseur
96637642
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
nickel
hauteur:
13 mm
diamètre:
88 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire : collerette décorative pour Downlight ignifugé SYLVIE THORNeco, couleur nickel brossé. Matériau : aluminium. Poids : 0,06 kg.




