Thorn - Colonne d'éclairage pour lampadaire - EPURIA - EPURIA BK STAND - 42187046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 52 mm
longueur - 1880 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319703396
Réf. Sonepar
00019000057
Réf. Fournisseur
42187046
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
52 mm
longueur:
1880 mm
hauteur:
30 mm
ZUMTOBEL - EPURIA - Colonne d'éclairage pour lampadaire noir
Les Atouts de l'article:
Colonne d'éclairage pour lampadaire EPURIA en aluminium, de couleur noir. Dimensions de la colonne du luminaire : 1900 x 55 x 30 mm ; poids : 2,8 kg
Les Atouts de l'article:
Colonne d'éclairage pour lampadaire EPURIA en aluminium, de couleur noir. Dimensions de la colonne du luminaire : 1900 x 55 x 30 mm ; poids : 2,8 kg
NoticePDF



