Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Commande à distance Sensa - REMOTECONTROL IR6 - 28000647

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Commande à distance Sensa - REMOTECONTROL IR6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 7.2 mm

  • diamètre - 40.31 mm

  • largeur - 40.5 mm

  • hauteur - 86.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210540290

Réf. Sonepar

00019000647

Réf. Fournisseur

28000647

Marque

Thorn

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

7.2 mm

diamètre:

40.31 mm

largeur:

40.5 mm

hauteur:

86.5 mm

ZUMTOBEL - LUXMATE - Commande à distance Sensa

Les Atouts de l'article:

Commande à distance Sensa