Thorn - Commande multifonctions - LM-CIRIA BK - 22162348

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709350427

Réf. Sonepar

00019935042

Réf. Fournisseur

22162348

Marque

Thorn

matériau:

verre

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Commande multifonctions

Les Atouts de l'article:

Commande multifonctions avec touche capacitative pour appeler jusqu'à 20 ambiances d'éclairage et pour régler individuellement les installations. Touche Marche/Arrêt centrale rétroéclairéae blanche. Graduation progressive de l'éclairage ou réglages des stores et des autres installations par rotation horaire et antihoraire de l'anneau de graduation.Boîtier fermé en périphérie avec surface continue en verre lisse, noir. Affichage OLED avec symboles intuitifs et maruqés pour l'utilisation et la navigation dans les menus.Le montage se fait par un boîtier euro standard conformément à la norme DIN 0606 ou dans un backbox UK métallique (non fourni) d'une profondeur d'au moins 50 mm. Les vis ne sont plus visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé par des borniers enfichables à vis au bus LUXMATE (à polarité interchangeable) et à l'alimentation en 230 Vca. Dimensions : 130 x 92 x 50 mm, poids : 0,3 kg