Thorn - Commande multifonctions - LM-CIRIA WH - 22162349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318848846
Réf. Sonepar
00019884884
Réf. Fournisseur
22162349
Marque
Thorn
matériau:
verre
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Commande multifonctions
Les Atouts de l'article:
Commande multifonctions avec touche capacitative pour appeler jusqu'à 20 ambiances d'éclairage et pour régler individuellement les installations. Touche Marche/Arrêt centrale rétroéclairéae blanche. Graduation progressive de l'éclairage ou réglages des stores et des autres installations par rotation horaire et antihoraire de l'anneau de graduation.Boîtier fermé en périphérie avec surface continue en verre lisse, blanc. Affichage OLED avec symboles intuitifs et maruqés pour l'utilisation et la navigation dans les menus.Le montage se fait par un boîtier euro standard conformément à la norme DIN 0606 ou dans un backbox UK métallique (non fourni) d'une profondeur d'au moins 50 mm. Les vis ne sont plus visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé par des borniers enfichables à vis au bus LUXMATE (à polarité interchangeable) et à l'alimentation en 230 Vca. Dimensions : 130 x 92 x 50 mm, poids : 0,3 kg
Les Atouts de l'article:
Commande multifonctions avec touche capacitative pour appeler jusqu'à 20 ambiances d'éclairage et pour régler individuellement les installations. Touche Marche/Arrêt centrale rétroéclairéae blanche. Graduation progressive de l'éclairage ou réglages des stores et des autres installations par rotation horaire et antihoraire de l'anneau de graduation.Boîtier fermé en périphérie avec surface continue en verre lisse, blanc. Affichage OLED avec symboles intuitifs et maruqés pour l'utilisation et la navigation dans les menus.Le montage se fait par un boîtier euro standard conformément à la norme DIN 0606 ou dans un backbox UK métallique (non fourni) d'une profondeur d'au moins 50 mm. Les vis ne sont plus visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé par des borniers enfichables à vis au bus LUXMATE (à polarité interchangeable) et à l'alimentation en 230 Vca. Dimensions : 130 x 92 x 50 mm, poids : 0,3 kg
NoticePDF



