Thorn - Commande stores 2x à encastrer - LM-2JASX - 22162347

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709510913

Réf. Sonepar

00019951091

Réf. Fournisseur

22162347

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Commande stores 2x à encastrer

Les Atouts de l'article:

Appareil électronique au plénum et version à gaine d'allège avec raccordement de bus LM pour commander 2 stores indépendamment les uns des autres ; convient pour la commande manuelle et automatique ; la hauteur de fermeture et l'angle des lamelles sont calculés et commandés avec précision séparément pour chaque sortie de store ; motorisation par sortie de store de max. 2,5 A, 230/240 Vca, 50/60 Hz avec une puissance raccordée max. de PAC 600 VA ; possibilité d'intégration à des systèmes électroniques de rang supérieur pour la commande temporelle de l'éclairage en fonction de la lumière du jour ; selon la propriété mécanique et la fonction du store, le jeu de données est adapté et configuré individuellement au store raccordé ; prévu pour des systèmes de stores avec deux interrupteurs fin de course mécaniques ; (fonction interrupteur fin de course électronique sur demande). Tension d'alimentation de l'appareil 230 Vca, 50/60 Hz, boîtier en Trirex, exempt d'halogène, transparent ; température ambiante de 0 à 50 °C ; raccordement des câbles par bornier à vis enfichable. Possibilité de raccordement localisé pour deux boutons-poussoirs sans potentiel pour un usage local. Mesure automatique et utilisation interne de la durée de fonctionnement des stores.