Thorn - Commande stores 4x, arm. distr. - LM-4JAS - 22162346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709514195
Réf. Sonepar
00019951419
Réf. Fournisseur
22162346
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
ZUMTOBEL - LUXMATE - Commande stores 4x, arm. distr.
Les Atouts de l'article:
Appareillage d'armoire de distribution avec raccordement de bus LM pour commander quatre stores indépendamment les uns des autres ; convient pour la commande manuelle et automatique ; la hauteur de fermeture et l'angle des lamelles sont calculés et commandés avec précision séparément pour chaque sortie de store ; motorisation par sortie de store de max. 2,5 A, 230/240 Vca, 50/60 Hz avec une puissance raccordée max. de PAC 600 VA ; possibilité d'intégration à des systèmes électroniques de rang supérieur pour la commande temporelle de l'éclairage en fonction de la lumière du jour ; selon la propriété mécanique et la fonction du store, le jeu de données est adapté et configuré individuellement au store raccordé ; prévu pour des systèmes de stores avec deux interrupteurs fin de course mécaniques ; (fonction interrupteur fin de course électronique sur demande). Mesure automatique et utilisation interne de la durée de fonctionnement des stores.
Les Atouts de l'article:
Appareillage d'armoire de distribution avec raccordement de bus LM pour commander quatre stores indépendamment les uns des autres ; convient pour la commande manuelle et automatique ; la hauteur de fermeture et l'angle des lamelles sont calculés et commandés avec précision séparément pour chaque sortie de store ; motorisation par sortie de store de max. 2,5 A, 230/240 Vca, 50/60 Hz avec une puissance raccordée max. de PAC 600 VA ; possibilité d'intégration à des systèmes électroniques de rang supérieur pour la commande temporelle de l'éclairage en fonction de la lumière du jour ; selon la propriété mécanique et la fonction du store, le jeu de données est adapté et configuré individuellement au store raccordé ; prévu pour des systèmes de stores avec deux interrupteurs fin de course mécaniques ; (fonction interrupteur fin de course électronique sur demande). Mesure automatique et utilisation interne de la durée de fonctionnement des stores.
NoticePDF



