Thorn - Connecteur - ECO EXT INTEGRATOR - 96633589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATH ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299176707
Réf. Sonepar
00019917670
Réf. Fournisseur
96633589
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
THORNECO - ATH ACCESSORIES - Connecteur
Les Atouts de l'article:
Jeu d'adaptateurs à 3 pôles IP68 permettant de connecter des composants ou des câbles autres que THORNeco au système de câbles THORNeco. Comprend un connecteur CONNY avec prise mâle pré-assemblé à une rallonge de câble d’un mètre. Matériel : H07RN-F 3G x 1,5 mm², poids : 0,2 kg.
Les Atouts de l'article:
Jeu d'adaptateurs à 3 pôles IP68 permettant de connecter des composants ou des câbles autres que THORNeco au système de câbles THORNeco. Comprend un connecteur CONNY avec prise mâle pré-assemblé à une rallonge de câble d’un mètre. Matériel : H07RN-F 3G x 1,5 mm², poids : 0,2 kg.




