Thorn - Connecteur - ECO MULTICONNECTOR - 96633591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATH ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299176721
Réf. Sonepar
00019917672
Réf. Fournisseur
96633591
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
THORNECO - ATH ACCESSORIES - Connecteur
Les Atouts de l'article:
Raccord IP68 tripolaire pour connecter 6 rangées ou luminaires au système de câble THORNeco avec 1 connecteur mâle et 6 connecteurs femelles. Compatible avec LEONIE, ROSY, MARY. Matériau : H07RN-F 3G x 1,5 mm²,poids : 0,58 kg
Les Atouts de l'article:
Raccord IP68 tripolaire pour connecter 6 rangées ou luminaires au système de câble THORNeco avec 1 connecteur mâle et 6 connecteurs femelles. Compatible avec LEONIE, ROSY, MARY. Matériau : H07RN-F 3G x 1,5 mm²,poids : 0,58 kg



