Thorn - Connecteur IP 68 - CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL - 96632722

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299104984

Réf. Sonepar

00019910498

Réf. Fournisseur

96632722

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

THORNECO - ATH ACCESSORIES - Connecteur

Les Atouts de l'article:

Connecteur IP 68 CONNY à 3 pôles THORNeco, permet de connecter rapidement et en toute sécurité des câbles rigides, monobrins et à brins fins. Avec 3 pôles, IP68, diamètre du câble 6,5 - 12 mm, section transversale 1 - 2,5 mm², tension nominale 250 V, courant nominal 16 A, branchement sans outil. Matériel : polyamide,